{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M18×1,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle | 2,0 x D | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 36,7 mm | |
Varren pituus Ls | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 4 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139670 18X1,5 |