{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle | 2,0 x D | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 10,8 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 3 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Kierteen syvyys | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139650 M5 |