Varsi-kierrejyrsin 1,5×D M16

Tuote nro.: 139652 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M16
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA
Kierteennousu 2 mm
Nimellis-⌀ DC 12,82 mm
Terän pituus Lc 25,27 mm
Varren pituus Ls 48 mm
Kokonaispituus L 94 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Kaulan ⌀ D1 17,5 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 26,5 mm
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 5
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 5
Värirengas pun.
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 25,27 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139652 M16
EAN / GTIN 4045197200006

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
30
Teräs < 55 HRC
H
35
Teräs < 60 HRC
H
30
Teräs < 65 HRC
H
27
Teräs < 67 HRC
H
25
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).
Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jyrsintä yhdessä työvaiheessa.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin