{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4,68 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 59 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 6,6 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle Lc | 10,2 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 3 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,02 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Kierteen syvyys | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139655 M6 |