{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 30 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 3,7 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Viistejyrsintä | 15 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 75 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859198 |