{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | RNGN 120700 | |
Kiinnityskiila | 219930 | |
Kiinnityskiilan ruuvi | 219931 (AV 3; 3 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 212500 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197511775 |