{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT100420ER-LD | |
tyyppi | S | |
Nirkon säde | 2 mm | |
Laji | CA6535 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 3,5 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,03 − 1,2 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 222084 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708277 | |
Valmistajan numero | TMA05608 |