{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 65 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 22 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,61 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,1 mm | |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Asetuskulma κ | 11 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221942 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778423 | |
Valmistajan numero | THN08251 |