TKM-sädejyrsin 4,5 mm

Tuote nro.: 208020 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Sädemuototoleranssi: ±0,01
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säde r 4,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Sädemuototoleranssi ±0,01
HammaslukuZ 4
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
pienempi ⌀ D3 7 mm
isompi ⌀ D2 16 mm
Terän pituus Lc 4,5 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,035 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Neljänneskehäjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208020 4,5
EAN / GTIN 4045197129024

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
800
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
190
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suoraurainen, ei profiilivirhettä.
Toleranssi: r = ±0,01 mm.

Käyttö:

Muotoiltujen reunojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.
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
    Säde r (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin