{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203619 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958914 |