{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107589 |