{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 2 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Terän pituus Lc | 15 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 20 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,4 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään GFK CFK:ssa | 0,03 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään grafiitissa | 0,1 mm | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 209610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197478030 |