{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 36 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,072 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197099327 |