Jyrsin HSS-E-SPM HPC 18 mm

Tuote nro.: 191637 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E SPM
  • Standardi: DIN 844 B
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,03
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 18 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E SPM
Standardi DIN 844 B
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,03
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 32 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 0,07 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191637 18
EAN / GTIN 4045197838971

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
74
Teräs < 900 N/mm²
P
64
Teräs < 1100 N/mm²
P
42
Teräs < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas perusaine teräksisten ja ruostumattomien materiaalien työstöön.
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin