HOLEX Pro UNI TKM-varsijyrsin HPC 3 mm

Tuote nro.: 203068 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Uni
Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus TiSiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 42 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 8 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 13 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,06 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,012 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,025 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,015 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja silotukseen 1,5×D:hen saakka umpiaineeseen korkeimmilla syöttöarvoilla ja tasaisesti käyden.
45°:n nousukulma vähentää lastuamisvoimaa ja parantaa pinnanlaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin