{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 0,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,01 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Terän pituus Lc | 0,9 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 6 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 0,58 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 65 HRC | 0,003 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,0038 mm | |
Lastuamisnopeus vc teräksessä < 65 HRC | 45 m/min | |
Korjauskerroin vc | 1,25 | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201641 0,6X6 | |
EAN / GTIN | 4045197358318 |