DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 10 mm

Tuote nro.: 220326 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Nousukulma: 36
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus AlTiN
Terän ⌀ D 10 mm
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
Terien lkm Z 5
Nousukulma 36 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D
Lastuamisstrategia TPC
Sisäjäähdytys ei
Sopiva kiinnitys Kierteellinen
Terän pituus L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Ulkoneman pituus L1 15 mm
Kokonaispituus L 20 mm
DUO-LOCK-liittymä DL10
Avainkoko SW 8 mm
Suositeltu kiristysmomentti 20 Nm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 0,026 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220326 10
EAN / GTIN 4034221102997
Valmistajan numero DL10F1105MN1000CDA

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Käytettävissä yleiskäyttöisenä työkaluna. Ainutlaatuinen päätygeometria ramppaukseen ja pyöröporausjyrsintään. Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on lyhyet ulokkeet. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
aemax = 0,05 × D TPC-työstöön.