DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Tuote nro.: 220317 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien jako: epätasainen
  • Nousukulma: 32

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus AlTiN
Terän ⌀ D 2 mm
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f9
Terien lkm Z 4
Terien jako epätasainen
Nousukulma 32 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Sopiva kiinnitys Kierteellinen
Terän pituus L2 3 mm
⌀ D2 9,6 mm
Ulkoneman pituus L1 3 mm
Kokonaispituus L 20 mm
DUO-LOCK-liittymä DL10
Avainkoko SW 8 mm
Suositeltu kiristysmomentti 20 Nm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,04 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,018 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,036 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220317 2
EAN / GTIN 4034221140029
Valmistajan numero DL10F2004MN0200CDA

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Käytettävissä yleiskäyttöisenä työkaluna. Ainutlaatuinen päätygeometria ramppaukseen ja pyöröporausjyrsintään. Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on lyhyet ulokkeet. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.
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
    ⌀ f9 D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin