{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | ALU | |
Laji | HU7810 | |
Lastuava aine | KM | |
Säde Wiper axial | 25 mm | |
Säde Wiper radial | 50 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Terän pituus Lc | 6 mm | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,1 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212764 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103125 |