GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin reiällä

Tuote nro.: 213058
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
22 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Kuvaus

Malli:

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä pieniin työstöhalkaisijoihin ja suuriin käyttösyvyyksiin. Erittäin tehokas terien suuren määrän ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q"
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin