{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Terän pituus Lc | 2,5 mm | |
Säde R | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 15 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen GFK CFK:ssa | 0,03 mm | |
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa | 0,06 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään GFK CFK:ssa | 0,05 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa | 0,1 mm | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 209655 4 | |
EAN / GTIN | 4045197513311 |