GARANT Master INOX TKM-torusjyrsin HPC DIN 6535 HA 16/0,5 mm

Tuote nro.: 206345 16/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Inox
Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 4
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 32 mm
Terän säde R1 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 44 mm
Kavennuksen ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,07 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,086 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206345 16/0,5
EAN / GTIN 4045197852205

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527:n mukaiset.
HPC-jyrsin, jossa uusi suurtehopinnoite.
Erinomainen käyttöikä ja optimaalinen lastuamisteho erilaisilla ruostumattomilla teräksillä.
Voidaan käyttää suurilla lastuamisnopeuksilla, soveltuu erinomaisesti myös TOOLOX®ille.

Etu:

Suurempi hapettumisenkestävyys ja lämmönkesto.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin