{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h9 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 12 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Mitta ap max rivit | 0,25 mm | |
Säätösäde | 1,5 mm | |
Terän pituus Lc | 4,8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 24 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Asetuskulma κ | 5,5 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,115 mm | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Pienoisotsajyrsin |
Tuotekoodi | 206273 8 | |
EAN / GTIN | 4045197860804 |