Terä Leveys ap 2,2 mm 125/10 mm

Tuote nro.: 218442 125/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 10
varren malli reiällä
Lastuava aine HSS
Sopiva kääntöterä XC.. 1119
Kiinnitysruuvi-sarja 219985
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218442 125/10
EAN / GTIN 4045197534156

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat