{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Lastuamisleveys | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 885 A | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,1 | |
Reiän ⌀ H6 d1 | 13 mm | |
HammaslukuZ | 12 | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Laip.paksuus b ±0,1 | 7,2 mm | |
laipan ⌀ d2 ±1 | 28 mm | |
Hammaskorkeus Zh | 6 mm | |
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä A/B | 10 mm | |
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä, kokonaisleveys E | 18,5 mm - 19,8 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | reiällä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 185010 40X10 |