{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Lastuamisleveys | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Standardi | DIN 885 A | |
Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js16 | |
Reiän ⌀ H7 | 32 mm | |
HammaslukuZ | 18 | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | reiällä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 185820 100X10 | |
EAN / GTIN | 4045197098047 |