{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Lastuamisleveys | 3,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Standardi | DIN 1834 A | |
Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js16 | |
Reiän ⌀ H7 | 32 mm | |
HammaslukuZ | 40 | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | reiällä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 185500 125X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197097644 |