{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
DUO-LOCK-liittymä | DL20 | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 80 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 220378 DL20/25 | |
EAN / GTIN | 4034221150189 | |
Valmistajan numero | 75.252.DL20.1 |