{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
DUO-LOCK-liittymä | DL12 | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Kokonaispituus L | 105 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 30 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 220376 DL12/20 | |
EAN / GTIN | 4034221150004 | |
Valmistajan numero | 75.200.DL12.1 |