{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 20 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 220376 DL10/16 | |
EAN / GTIN | 4034221149930 | |
Valmistajan numero | 75.160.DL10.1 |