{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
DUO-LOCK-liittymä | DL16 | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Kokonaispituus L | 78 mm | |
L2 | 6 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 60 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 220380 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221129642 | |
Valmistajan numero | 75.250.DL16.82 |