{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 172 mm | |
Leveys | 147 mm | |
Korkeus | 143 mm | |
Imuteho | 5 m3/h | |
Moottorin jännite | 230 V | |
Moottorin teho | 0,25 kW | |
Paino | 8 kg | |
Tuotetyyppi | Tyhjiögeneraattori |
Tuotekoodi | 385010 VP1 | |
EAN / GTIN | 2050001717443 | |
Valmistajan numero | 99170 |