Yksiosaiset poraistukat Muoto AD BT 40

Tuote nro.: 303171
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
62 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Muoto: AD
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.
  • Kapea rakenne.
  • Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.
  • Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.