{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 13 mm | |
Sovitin | BT 30 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 30 µm | |
Ulkonema A-mitta | 96 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AV 6 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 303196 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001839022 | |
Valmistajan numero | 20.296.30.13 |