{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Hyötypituus LN | 67 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304705 8 | |
EAN / GTIN | 4045197289476 |