{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ⌀ d = 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 152 mm | |
Hyötypituus L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301324 M10X97 |