{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | SK 50lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300295 6 | |
EAN / GTIN | 4045197283573 | |
Valmistajan numero | 300295 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB, SK 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
92,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
119,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50lyhyt | SK 50lyhyt | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Ulko-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Muoto | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 |