{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 50 erittäin lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 40 mm | |
Ulko-⌀ D | 69,9 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300412 20 | |
Valmistajan numero | 300412 20 |