Weldon-istukka 25 mm

Tuote nro.: 304335 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 25 mm
Sovitin HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 65 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 25
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 304335 25
EAN / GTIN 4045197289148

Kuvaus

Malli:

  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin