Voimakäyttöinen istukka SK 50

Tuote nro.: 300787
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
6 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
  • Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.
  • Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Etu:

  • Työkalujen pitkä kestoikä.
  • Tärinää ehkäisevät ominaisuudet.
  • Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit nro 308600 − 308806.
Kiristysholkit nro 309575309576.