Voimakäyttöinen istukka HSK-A 63

Tuote nro.: 305525
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
31 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566309570 tai nro 309575309576.