• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Voimakäyttöinen istukka HSK-A 100

Tuote nro.: 305538
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
  • Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Etu:

Työkalujen pitkä kestoikä. Tärinää ehkäisevät ominaisuudet. Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566309570 tai nro 309575309576.