{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 30 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
Pituus L | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kavennus |
Tuotekoodi | 301275 4 | |
Valmistajan numero | 301275 4 |