Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet värinävaimennus, kartiomainen HSK-A 63

Tuote nro.: 307038
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
13 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

RFID-/Balluff chip -poraus. Kartiomainen malli. Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301342, kavennusholkki nro 301344, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374301379 ja nro 301361301368.