Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet kartiomainen muoto HSK-A 100

Tuote nro.: 307046
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
57 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

Kartiomainen malli.
Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374301379 ja nro 301361301368.
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
    Kierre M × Pituus L1 Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin