{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M8 × 128 | |
Sovitin | ⌀ d = 16 mm | |
Varren ⌀ d | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Reiän ⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Hyötypituus L1 | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301345 M8X128 |