{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
Ulko-⌀ D1 | 25,5 mm | |
Varren pituus L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Pikakara |
Tuotekoodi | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Valmistajan numero | 106783 |