Weldon-istukka 32 mm

Tuote nro.: 304277 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 20000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 32 mm
Sovitin HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 20000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 110 mm
Ulko-⌀ D 72 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 32
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 304277 32
EAN / GTIN 4045197709097

Kuvaus

Malli:

  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin