Jyrsinpään pidin High-Performance värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareiät HSK-A 63 A = 300

Tuote nro.: 306693
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
10 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Etu:

Erityisesti kiinikkeisiin mukautettu SM-ydin mahdollistaa pitemmilläkin ulkonemilla optimaaliset lastuamistulokset:
  • Ajansäästö maksimaalisilla lastuamisparametreilla.
  • Tasainen käynti ja siksi täydellinen pinnanlaatu.
  • Kustannussäästö työkalun pitemmän käyttöiän ansiosta.
  • Konekaran suojaus värinältä.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

Ohje:

Tasapainotusluokka G 6,3, riippuen maksimaalisesta käyttökierrosluvusta.