Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con orificios para conducto de refrigeración HSK-A 63 A = 300

Número de artículo: 306693
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
10 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto ampliada con tope.

Ventaja:

El núcleo de MP adaptado especialmente a los asientos permite alcanzar unos resultados de mecanizado óptimos, incluso con alcances grandes:
  • Ahorro de tiempo gracias a los parámetros de mecanizado máximos.
  • Movimiento estable y, en consecuencia, resultados de superficie perfectos.
  • Ahorro de costes gracias a la vida útil más larga de la herramienta.
  • Protección del husillo de máquina contra vibraciones.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840; tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Calidad de equilibrado G 6,3 dependiente de las revoluciones de funcionamiento máximas.